A B σχεδιασμού: B , Καθήκον: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ , περίβλημα: ΔΕΔ , Hz: 60 , Λίπανση: Polyrex EM , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Τοποθέτηση: Άκαμπτος , Συσκευασία: B , Φάση: 3 , Περιστροφή: REV , RPM: 3600 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 7 / 8 " , Τύπος: TN , Τάση: 208-230 / 460
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν διπλά σφραγισμένα ρουλεμάν για κίνηση χωρίς τριβές μεταξύ των κινούμενων μερών.
- Αυτοί οι κινητήρες προσφέρουν θερμική προστασία υπερφόρτωσης για τη διάχυση της υπερβολικής θερμότητας που παράγεται από τη συνεχή λειτουργία, διατηρώντας έτσι τον κινητήρα δροσερό.
- Διαθέτουν αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων για τη συλλογή ρυπαντών νερού μέσω ενός σωλήνα αποστράγγισης.
- Αυτοί οι κινητήρες είναι ενσωματωμένοι με ένα περίβλημα TEAO (εντελώς κλειστό αέρα πάνω) που συνήθως εγκαθίσταται στο ρεύμα αέρα, επιτρέποντας στον αέρα που παράγεται από τον ανεμιστήρα να κρυώσει τον κινητήρα.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιο είναι το πλεονέκτημα της άκαμπτης τοποθέτησης στα πόδια;
Ο κινητήρας στερεώνεται στο πλαίσιο του εξοπλισμού με τη βοήθεια μπουλονιών και συνδετήρων και αντιστέκεται σε υπερβολικούς κραδασμούς κατά τη λειτουργία. Αυτό είναι κατάλληλο για κινητήρες μικρού μεγέθους και παρέχει ακριβή ευθυγράμμιση μεταξύ του κινητήρα και των γύρω μηχανισμών.
Από τι κατασκευάζονται αυτοί οι κινητήρες;
Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν κατασκευή από έλασμα χάλυβα.
Ποιος είναι ο σκοπός του φινιρίσματος εποξειδικής βαφής;
Το εποξειδικό φινίρισμα είναι επικαλυμμένο σε σώμα από χάλυβα για εξαιρετική αντοχή στο νερό και την υγρασία.