Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6GU50 Βιδωτό Ταψί Μηχανής M4 X 0.70 X 6 L, 10PK | AE8ZUV

APPROVED VENDOR 6GU50 Βιδωτό ταψί μηχανής M4 X 0.70 X 6 L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8ZUV Μοντέλο: 6GU50
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
€26.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.7.0mm
Ύψος κεφαλιού2.75mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος6"
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72,500 PSI
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7
Υλικό πλυντηρίου410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλυντήριο OD8.50mm
Πάχος πλυντηρίου0.60mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU50 Βιδωτό ταψί μηχανής M4 X 0.70 X 6 L, 10PK
€26.83 /πακέτο