Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6EB88 Socket Cap Screw Button Stainless Steel M12 x 1.75 X 60, 5PK | AE8MTN

APPROVED VENDOR 6EB88 Κουμπί με βίδα καπάκι υποδοχής από ανοξείδωτο χάλυβα M12 x 1.75 X 60, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MTN Μοντέλο: 6EB88

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€26.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.21mm
Ύψος κεφαλιού6.6mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι60mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος36mm
Μέγεθος νήματος1.75mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB88 Κουμπί με βίδα καπάκι υποδοχής από ανοξείδωτο χάλυβα M12 x 1.75 X 60, 5PK
€26.55 /πακέτο