Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6DE13 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X75, 5PK | AE8HMT

APPROVED VENDOR 6DE13 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25X75, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8HMT Μοντέλο: 6DE13

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.13mm
Ύψος κεφαλιού8mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι75mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος28mm
Μέγεθος νήματος1.25mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE13 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25X75, 5PK
€21.51 /πακέτο