Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6CB98 Acorn Nut M12 X 1.75, 5PK | AE8ABL

APPROVED VENDOR 6CB98 Παξιμάδι Acorn M12 X 1.75, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8ABL Μοντέλο: 6CB98
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
€22.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα του Brinell170
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔεν έχει αξιολογηθεί
Ύψος22mm
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Βάθος νημάτων16.4mm
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB98 Παξιμάδι Acorn M12 X 1.75, 5PK
€22.37 /πακέτο