Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6CA68 Hex Nut Full M2.6 X 0.45 5Mm W, 100PK | AE7ZTW

APPROVED VENDOR 6CA68 Εξαγωνικό παξιμάδι Full M2.6 X 0.45 5Mm W, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7ZTW Μοντέλο: 6CA68

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθοςM2.6-0.45
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 6
Ύψος2mm
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut
Κατηγορία ιδιοκτησίας6
Σκληρότητα RockwellC30 μέγ.
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM2.6 x 0.45
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA68 Εξαγωνικό παξιμάδι Full M2.6 X 0.45 5Mm W, 100PK
€2.87 /πακέτο