Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFL9 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TEE

APPROVED VENDOR 6AFL9 Hose Mender 1/2 Inch Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ7ΤΕΕ Μοντέλο: 6AFL9
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
€5.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας Mender
Μέγεθος Barb1 / 2 "
Τύπος σφιγκτήραΣφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήνα
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 2 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Βαθμός πίεσης300 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΑναγνωριστικό σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFH1 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TCN 6AFH11 / 4 "1 / 4 "€2.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFH5 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TCT 6AFH53 / 8 "3 / 8 "€3.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFK9 Ελαστικός σωλήνας 5/16 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TDU 6AFK95 / 16 "5 / 16 "€2.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFL9 Hose Mender 1/2 Inch Brass
€5.18 /μονάδα