Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFK9 Ελαστικός σωλήνας 5/16 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TDU

APPROVED VENDOR 6AFK9 Hose Mender 5/16 Inch Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7TDU Μοντέλο: 6AFK9
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
€2.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας Mender
Μέγεθος Barb5 / 16 "
Τύπος σφιγκτήραΣφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήνα
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Αναγνωριστικό σωλήνα5 / 16 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Βαθμός πίεσης300 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΑναγνωριστικό σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFH1 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TCN 6AFH11 / 4 "1 / 4 "€2.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFH5 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TCT 6AFH53 / 8 "3 / 8 "€3.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFL9 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TEE 6 AFL91 / 2 "1 / 2 "€5.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFK9 Hose Mender 5/16 Inch Brass
€2.35 /μονάδα