Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFH5 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TCT

APPROVED VENDOR 6AFH5 Hose Mender 3/8 Inch Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7TCT Μοντέλο: 6AFH5
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
€3.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας Mender
Μέγεθος Barb3 / 8 "
Τύπος σφιγκτήραΣφιγκτήρας με πτυχωτό ή εύκαμπτο σωλήνα
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 8 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Βαθμός πίεσης300 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΑναγνωριστικό σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFH1 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TCN 6AFH11 / 4 "1 / 4 "€2.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFK9 Ελαστικός σωλήνας 5/16 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TDU 6AFK95 / 16 "5 / 16 "€2.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AFL9 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας Ορείχαλκος | AE7TEE 6 AFL91 / 2 "1 / 2 "€5.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFH5 Hose Mender 3/8 Inch Brass
€3.23 /μονάδα