Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5ZA46 U Bolt Steel 3/8-16 Pipe 1 Inch, 5PK | AE7LLN

APPROVED VENDOR 5ZA46 U Bot Steel 3/8-16 Pipe 1 Inch, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LLN Μοντέλο: 5ZA46

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€24.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα1"
Εσωτερικό Μήκος3.437 "
Εσωτερικό πλάτος1.375 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
νήμα Μήκος2.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA46 U Bot Steel 3/8-16 Pipe 1 Inch, 5PK
€24.23 /πακέτο