Μαγνητικά ενεργοποιημένος διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας, 1NC
HONEYWELL
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν ΜοντέλοFF6-10-AC-03-SS
Κώδικας Εναρμόνισης8536509065
ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Διακόπτης πλάτους0.75 "
Διακόπτης βάθους0.75 "
Αξιολόγηση επαφών AC2A @ 230V
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Διακοπή ύψους3.21 "
Απόσταση ανίχνευσης0.4 "
Απόσταση ανίχνευσης εκτός1.18 "
Εκτίμηση IP67
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Μήκος καλωδίου9.8ft.
Πλάτος ενεργοποιητή0.75 "
Ύψος ενεργοποιητή3.25 "
Βάθος ενεργοποιητή0.75 "