Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5ZA28 U Bolt Steel 3/4-10 Pipe 10 In | AE7LLD

APPROVED VENDOR 5ZA28 U Bot Steel 3/4-10 Pipe 10 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7LLD Μοντέλο: 5ZA28
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
€7.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα10 "
Εσωτερικό Μήκος13 13 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος10.875 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA28 U Bot Steel 3/4-10 Pipe 10 In
€7.48 /μονάδα