APROVED VENDOR 5GDJ9 Foam Roll Polypropylene Charco 1/2 x 54 Inch 25 Feet | AE3VFZ

APPROVED VENDOR 5GDJ9 Foam Roll κάρβουνο πολυπροπυλενίου 1/2 x 54 ίντσες 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3VFZ Μοντέλο: 5GDJ9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€509.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό αφρού
Τύπος υποστήριξηςPSA
Τύπος κελιούΑνοίξτε το κελί
Χρώμακάρβουνο
Πυκνότητα2 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%0.55 έως 0.74 psi
Μήκος25ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Όριο τεντώματος0.9
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό20 psi
Πάχος1 / 2 "
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
Πλάτος54 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.32
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ3921905050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος υποστήριξηςΧρώμαΌριο τεντώματοςΘερμ. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
APROVED VENDOR 5GDT6 Foam Roll Anti-static 1/4 x 48 Inch 250 Feet | AE3VJK 5GDT6Αντιστατικό πολυαιθυλένιοΣκέτηΡοζ0.21-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F40 psi1 / 4 "+/- 0.013 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDJ9 Foam Roll κάρβουνο πολυπροπυλενίου 1/2 x 54 ίντσες 25 πόδια
€509.29 /μονάδα