APROVED VENDOR 5GDT6 Foam Roll Anti-static 1/4 x 48 Inch 250 Feet | AE3VJK

APPROVED VENDOR Ρολό αφρού 5GDT6 Αντιστατικό 1/4 x 48 ίντσες 250 πόδια

Στοιχείο: AE3VJK Μοντέλο: 5GDT6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
Τύπος κελιούΑδιάβροχο κλειστού κυττάρου
ΧρώμαΡοζ
Πυκνότητα1.8 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΔέρμα
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%26 psi
Μήκος250ft.
Ανοχή μήκους+/- 10 '
ΥλικόΑντιστατικό πολυαιθυλένιο
Όριο τεντώματος0.21
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό40 psi
Πάχος1 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.013 "
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+/- 2.000 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.19
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3921135000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος υποστήριξηςΧρώμαΌριο τεντώματοςΘερμ. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
APROVED VENDOR 5GDJ9 Foam Roll Polypropylene Charco 1/2 x 54 Inch 25 Feet | AE3VFZ 5GDJ9ΠολυεστέραςPSAκάρβουνο0.9-20 βαθμούς έως 180 βαθμούς F20 psi1 / 2 "+/- 0.250 "€509.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ρολό αφρού 5GDT6 Αντιστατικό 1/4 x 48 ίντσες 250 πόδια