APPROVED VENDOR 5GDC7 Foam Sheet 80280 Polypropylene Natural 1/2 x 36 x 36 | AE3VDM

APPROVED VENDOR 5GDC7 Foam Sheet 80280 Polypropylene Natural 1/2 x 36 x 36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VDM Μοντέλο: 5GDC7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€88.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΦυσικό
Πυκνότητα2.8 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%0.75 - 0.85 PSI
Μήκος36 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό80280 Πολυουρεθάνη
Όριο τεντώματος1.2
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
Αντοχή σε εφελκυσμό9 PSI
Πάχος1 / 2 "
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος36 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.78
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΌριο τεντώματοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCG2 Φύλλο αφρού 80280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 1/2 x 12 x 12 | AE3UVT 5GCG212 "120%1 / 2 "12 "€9.79
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCN4 Αφρώδες φύλλο 80280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 3/4 x 12 x 12 | AE3UXT 5GCN412 "1.23 / 4 "12 "€7.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN5 Φύλλο αφρού 80280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 1 x 12 x 12 | AE3UXU 5GCN512 "1.21"12 "€9.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN6 Φύλλο αφρού 80280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXV 5GCN612 "1.21.5 "12 "€28.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN7 Φύλλο αφρού 80280 Πολυπροπυλένιο φυσικό 2 x 12 x 12 | AE3UXW 5GCN712 "1.22"12 "€37.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCN8 Φύλλο αφρού 80280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 3 x 12 x 12 | AE3UXX 5GCN812 "1.23"12 "€57.84
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCN9 Αφρώδες φύλλο 80280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 4 x 12 x 12 | AE3UXY 5GCN912 "1.24"12 "€76.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDC7 Foam Sheet 80280 Polypropylene Natural 1/2 x 36 x 36
€88.24 /μονάδα