ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GDA2 Φύλλο αφρού 220 Πολυπροπυλένιο Μπλε / κάρβουνο 1 x 24 x 27 | AE3VCW

APPROVED VENDOR 5GDA2 Φύλλο αφρού 220 Πολυπροπυλένιο Μπλε/ανθρακί 1 x 24 x 27

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VCW Μοντέλο: 5GDA2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€49.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού οργανωτή εργαλείων
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΔιαχωρισμός κάρβουνο και μπλε
ΠυκνότηταΚάρβουνο 2.2 λίβρες / cu ft., Μπλε 1.8 lbs./cu. πόδια
φινίρισμαΧονδροκύτταρο
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%9 PSI
Μήκος27 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό2 lb. Πολυαιθυλένιο / 1.8 lb Σκούρο μπλε πολυαιθυλένιο
Όριο τεντώματος0.5
Θερμ. Εύρος-20 έως 150 F
Αντοχή σε εφελκυσμό32 PSI
Πάχος1"
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.51
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ3921905050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
APROVED VENDOR 5GCG5 Foamsheet 220 Poly Blue/charcoal 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UVW 5GCG512 "1.5 "12 "-
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GDA1 Αφρώδες φύλλο 220 Poly Blue/κάρβουνο 1 1/2 x 24 x 27 | AE3VCV 5GDA127 "1.5 "24 "-
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GDA3 Αφρώδες φύλλο 220 Πολυπροπυλένιο Μπλε/κάρβουνο 2 x 24 x 27 | AE3VCX 5GDA327 "2"24 "€55.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDA2 Φύλλο αφρού 220 Πολυπροπυλένιο Μπλε/ανθρακί 1 x 24 x 27
€49.84 /μονάδα