APROVED VENDOR 5GCG5 Foamsheet 220 Poly Blue/charcoal 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UVW

APPROVED VENDOR 5GCG5 Foamsheet 220 Poly Blue/ανθρακί 1 1/2 x 12 x 12

Στοιχείο: AE3UVW Μοντέλο: 5GCG5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού οργανωτή εργαλείων
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΔιαχωρισμός κάρβουνο και μπλε
ΠυκνότηταΚάρβουνο 2.2 λίβρες / cu ft., Μπλε 1.8 lbs./cu. πόδια
φινίρισμαΧονδροκύτταρο
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%9 PSI
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό2 lb. Πολυαιθυλένιο / 1.8 lb Σκούρο μπλε πολυαιθυλένιο
Όριο τεντώματος0.5
Θερμ. Εύρος-20 έως 150 F
Αντοχή σε εφελκυσμό32 PSI
Πάχος1.5 "
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GDA1 Αφρώδες φύλλο 220 Poly Blue/κάρβουνο 1 1/2 x 24 x 27 | AE3VCV 5GDA127 "1.5 "24 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GDA2 Φύλλο αφρού 220 Πολυπροπυλένιο Μπλε / κάρβουνο 1 x 24 x 27 | AE3VCW 5GDA227 "1"24 "€49.84
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GDA3 Αφρώδες φύλλο 220 Πολυπροπυλένιο Μπλε/κάρβουνο 2 x 24 x 27 | AE3VCX 5GDA327 "2"24 "€55.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCG5 Foamsheet 220 Poly Blue/ανθρακί 1 1/2 x 12 x 12