Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5EE12 Spring Pin 3/32 X 1/4 Inch Length, 100PK | AE3MZV

APPROVED VENDOR 5EE12 Spring Pin 3/32 X 1/4 Inch Μήκος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MZV Μοντέλο: 5EE12
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
€18.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.098-0.103 "
Διάμετρος λοξού0.091 "
Αναφορά μήκους Chamfer0.038 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)1150
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.093-0.097 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΆνθρακα
Ονομαστική διάμετρος3 / 32 "
Συνολικό μήκος1 / 4 "
Σκληρότητα RockwellRC43-52
ΧαρακτηριστικάΒαρέως τύπου κουλουριασμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE12 Spring Pin 3/32 X 1/4 Inch Μήκος, 100PK
€18.18 /πακέτο