Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5EA50 Spring Pin 1/4 X 1 1/8 Inch Length, 10PK | AE3MGL

APPROVED VENDOR 5EA50 Spring Pin 1/4 X 1 1/8 Inch Μήκος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3MGL Μοντέλο: 5EA50
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
€17.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.258-0.268 "
Διάμετρος λοξού0.243 "
Αναφορά μήκους Chamfer0.065 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)6200
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.247-0.256 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό420 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος1 / 4 "
Συνολικό μήκος1.125 "
Σκληρότητα RockwellΗ εργασία σκληρύνθηκε
ΧαρακτηριστικάΒαρέως τύπου κουλουριασμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA50 Spring Pin 1/4 X 1 1/8 Inch Μήκος, 10PK
€17.39 /πακέτο