Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DY86 Ελατηριωτό Pin Coiled 5/16 X 2 L, 10PK | AE3LQU

APPROVED VENDOR 5DY86 Ελατηριωτό Pin Coiled 5/16 X 2 L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3LQU Μοντέλο: 5DY86

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.324-0.337 "
Διάμετρος λοξού0.304 "
Αναφορά μήκους Chamfer0.08 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)6700
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.308-0.319 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό420 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος5 / 16 "
Συνολικό μήκος2"
Σκληρότητα RockwellΗ εργασία σκληρύνθηκε
ΧαρακτηριστικάΚουλουριασμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY86 Ελατηριωτό Pin Coiled 5/16 X 2 L, 10PK
€41.84 /πακέτο