Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04005.112.0400 Structural Bolt 1-1/8-7 4 Length, 5PK | AB3GMZ 1TB22

APPROVED VENDOR U04005.112.0400 Structural Bolt 1-1/8-7 4" Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GMZ Μοντέλο: U04005.112.0400Cross Ref: 1TB22 / 167A51

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1-13 / 16 "
Ύψος κεφαλιού11 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4"
Σκληρότητα RockwellC19 έως C31
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4875
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0400 Structural Bolt 1-1/8-7 4" Μήκος, 5PK
€64.31 /πακέτο