Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5DE18 Ελατήρια Καρφίτσα με σχισμή M3 X 24Mm L, 10PK | AE3GMC

APPROVED VENDOR 5DE18 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή M3 X 24Mm L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3GMC Μοντέλο: 5DE18

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)3.30-3.50mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.5mm
Αναφορά μήκους Chamfer0.5mm
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)1421
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)3.00-3.15mm
Ανοχή μήκους+/- 0.50mm
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετροςM3
Συνολικό μήκος24mm
Σκληρότητα RockwellΗ εργασία σκληρύνθηκε
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.60mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE18 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή M3 X 24Mm L, 10PK
€4.99 /πακέτο