ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5/8CU-HD BLUE Tilt Truck Heavy-duty 5/8 Cubic Yard Blue | AF6AKL 9UAA3

APPROVED VENDOR 5/8CU-HD BLUE Tilt Truck Heavy-duty 5/8 Cubic Yard Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6AKL Μοντέλο: 5/8CU-HD BLUECross Ref: 9UAA3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,558.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κλίσης
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΟυρεθάνη
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος χειρολαβής36 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος32 "
Υλικό χοάνηςΠολυαιθυλένιο
Τύπος χοάνηςΒαρύ καθήκον
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο
Προαιρετικό καπάκιΑρ. 5/8 καπάκι
συνολικό ύψος37.5 "
Συνολικό μήκος55.5 "
συνολικό πλάτος26.5 "
Τόμος5/8 cu υδ
Χωρητικότητα όγκου5/8 cu υδ
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65
Ύψος πλοίου (cm)95.25
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK33 Tilt Truck Hd 1/2 Cubic Yard 1400 Lb. | AB6KUN 21VK331400 λίβρες4"-38.63 "65 "28 "1/2 cu υδ10 "€1,043.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK34 Tilt Truck Hd 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AB6KUP 21VK342100 λίβρες5"-44.75 "77 "34 "1 cu. υδ12 "€1,779.09
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK35 Tilt Truck Hd Forklift 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUQ 21VK351400 λίβρες4"-38.63 "65 "30 "1/2 cu υδ10 "€840.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK36 Tilt Truck Hd Forklift 1 Cu Yard 2100 Lb. | AB6KUR 21VK362100 λίβρες5"-44.75 "77 "36 "1 cu. υδ12 "€1,656.64
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK37 Tilt Truck Hd Towable 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUT 21VK371400 λίβρες6"-41.625 "65 "30 "1/2 cu υδ16 "€873.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK38 Tilt Truck Hd Towable 1 Cu Yard 2100 Lb | AB6KUU 21VK382100 λίβρες6"-44.75 "77 "36 "1 cu. υδ16 "€3,183.04
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK39 Φορτηγό με κλίση Ελαφρύ καθήκον 1/2 Κυβικό ναυπηγείο 300 λίβρες | AB6KUV 21VK39300 λίβρες4"-38.63 "60 "28 "1/2 cu υδ10 "€799.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5/8CU-HD BLUE Tilt Truck Heavy-duty 5/8 Cubic Yard Blue
€1,558.83 /μονάδα