ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK35 Tilt Truck Hd Forklift 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUQ

APPROVED VENDOR 21VK35 Tilt Truck Hd Forklift 1/2 Cu Yard 1400 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KUQ Μοντέλο: 21VK35

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€840.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κλίσης
Κάστερ Ντία.4"
Τύπος τροχίσκου(1) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Υλικό χοάνηςΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας
Τύπος χοάνηςΒαρέως τύπου περονοφόρα
Χωρητικότητα φορτίου1400 λίβρες
Προαιρετικό καπάκιΑρ. 21VK32
συνολικό ύψος38.63 "
Συνολικό μήκος65 "
συνολικό πλάτος30 "
Τόμος1/2 cu υδ
Χωρητικότητα όγκου1/2 cu υδ
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΣτερεό μαλακό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.58
Ύψος πλοίου (cm)98.43
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK33 Tilt Truck Hd 1/2 Cubic Yard 1400 Lb. | AB6KUN 21VK331400 λίβρες4"-38.63 "65 "28 "1/2 cu υδ10 "€1,043.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK34 Tilt Truck Hd 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AB6KUP 21VK342100 λίβρες5"-44.75 "77 "34 "1 cu. υδ12 "€1,779.09
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK36 Tilt Truck Hd Forklift 1 Cu Yard 2100 Lb. | AB6KUR 21VK362100 λίβρες5"-44.75 "77 "36 "1 cu. υδ12 "€1,656.64
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK37 Tilt Truck Hd Towable 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUT 21VK371400 λίβρες6"-41.625 "65 "30 "1/2 cu υδ16 "€873.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK38 Tilt Truck Hd Towable 1 Cu Yard 2100 Lb | AB6KUU 21VK382100 λίβρες6"-44.75 "77 "36 "1 cu. υδ16 "€3,183.04
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK39 Φορτηγό με κλίση Ελαφρύ καθήκον 1/2 Κυβικό ναυπηγείο 300 λίβρες | AB6KUV 21VK39300 λίβρες4"-38.63 "60 "28 "1/2 cu υδ10 "€799.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK40 Tilt Truck Light-duty 1 Cubic Yard 600 Lb. | AB6KUW 21VK40600 λίβρες4"-43.75 "77 "34 "1 cu. υδ10 "€1,038.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK35 Tilt Truck Hd Forklift 1/2 Cu Yard 1400 Lb
€840.28 /μονάδα