ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4YTR5 Κενό Stock Square 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 x 5/8 chντσας x 6 Πόδια Μήκος | AE2PCJ

APPROVED VENDOR 4YTR5 Κενό τετράγωνο κοντάκι 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 x 5/8 ίντσες x 6 πόδια μήκος

Στοιχείο: AE2PCJ Μοντέλο: 4YTR5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€148.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο κενό απόθεμα
Τύπος κράματος316
φινίρισμαΜύλος
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ιδιοσυγκρασίαΔιαπυρακτομένος
Πάχος5 / 8 "
Ανοχή πάχους+ 0.000 / -0.004 "
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια - Ανθεκτική στη διάβρωση
Τυπική σκληρότηταΔεν έχει αξιολογηθεί
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό75,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης30,000 PSI
Πλάτος5 / 8 "
Ανοχή πλάτους+ 0.000 / -0.004 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.61
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ7222190000
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR1 Κενό τετράγωνο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 x 1/4 ίντσα x 6 Μήκος ποδιών | AE2PCE 4ΥΤΡ13161 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "€24.39
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR2 Κενό απόθεμα Πλατεία 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 5/16 x 5/16 σε x 6 Μήκος ποδιών | AE2PCF 4ΥΤΡ23165 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI5 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "€32.71
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR3 Κενό απόθεμα Πλατεία 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 x 3/8 ίντσα x 6 Μήκος ποδιών AE2PCG 4ΥΤΡ33163 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "€59.36
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR4 Κενό τετράγωνο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 x 1/2 ίντσα x 6 Μήκος ποδιών | AE2PCH 4ΥΤΡ43161 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "€88.55
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR6 Κενό απόθεμα Πλατεία 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 3/4 ίντσα x 6 Μήκος ποδιών | AE2PCK 4ΥΤΡ63163 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "€220.95
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR7 Κενό απόθεμα Πλατεία 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 x 7/8 ίντσα x 6 Μήκος ποδιών | AE2PCL 4ΥΤΡ73167 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI7 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€365.05
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4YTR8 Κενό Χρηματιστήριο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 x 1 ίντσα x 6 Πόδια Μήκος | AE2PCM 4ΥΤΡ83161"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "€381.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTR5 Κενό τετράγωνο κοντάκι 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 x 5/8 ίντσες x 6 πόδια μήκος
€148.89 /μονάδα