ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR2 Κενό απόθεμα Πλατεία 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 5/16 x 5/16 σε x 6 Μήκος ποδιών | AE2PCF

APPROVED VENDOR 4YTR2 Blank Stock Square 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16 x 5/16 In x 6 πόδια Μήκος

Στοιχείο: AE2PCF Μοντέλο: 4YTR2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€32.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο κενό απόθεμα
Τύπος κράματος316
φινίρισμαΜύλος
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ιδιοσυγκρασίαΔιαπυρακτομένος
Πάχος5 / 16 "
Ανοχή πάχους+ 0.000 / -0.003 "
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια - Ανθεκτική στη διάβρωση
Τυπική σκληρότηταΔεν έχει αξιολογηθεί
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό90,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI
Πλάτος5 / 16 "
Ανοχή πλάτους+ 0.000 / -0.003 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8955
Ύψος πλοίου (cm)0.08
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)0.08
Κωδικός ΕΣ7222200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR1 Κενό τετράγωνο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 x 1/4 ίντσα x 6 Μήκος ποδιών | AE2PCE 4ΥΤΡ13161 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "€24.39
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR3 Κενό απόθεμα Πλατεία 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 x 3/8 ίντσα x 6 Μήκος ποδιών AE2PCG 4ΥΤΡ33163 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "€59.36
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR4 Κενό τετράγωνο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 x 1/2 ίντσα x 6 Μήκος ποδιών | AE2PCH 4ΥΤΡ43161 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "€88.55
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4YTR5 Κενό Stock Square 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 x 5/8 chντσας x 6 Πόδια Μήκος | AE2PCJ 4ΥΤΡ53165 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€148.89
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR6 Κενό απόθεμα Πλατεία 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 3/4 ίντσα x 6 Μήκος ποδιών | AE2PCK 4ΥΤΡ63163 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "€220.95
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTR7 Κενό απόθεμα Πλατεία 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 x 7/8 ίντσα x 6 Μήκος ποδιών | AE2PCL 4ΥΤΡ73167 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI7 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€365.05
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4YTR8 Κενό Χρηματιστήριο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 x 1 ίντσα x 6 Πόδια Μήκος | AE2PCM 4ΥΤΡ83161"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "€381.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTR2 Blank Stock Square 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16 x 5/16 In x 6 πόδια Μήκος
€32.71 /μονάδα