Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGG9 Foil Roll Heavy Gauge Aluminium 0.016 Th x 6 Inch Πλάτος 50 πόδια | AD9QWP

APPROVED VENDOR 4UGG9 Foil Roll Heavy Gauge αλουμίνιο 0.016 Th x 6 Inch Πλάτος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QWP Μοντέλο: 4UGG9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€162.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό αλουμινίου
Τύπος κράματοςΣειρά 1100
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος50ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.100 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαΜαλακός
Πάχος0.016 "
Ανοχή πάχους+/- 0.100 "
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό13,000 psi
Τυπική ισχύς απόδοσης5,000 psi
Πλάτος6"
Ανοχή πλάτους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4875
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7607116000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςιδιοσυγκρασίαΠάχοςΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4UGE8 Ρολό αλουμινίου 0.0007 Th x 12 ίντσες πλάτος 500 πόδια | AD9QVU 4UGE8500ft.Μαλακός0"13,000 psi5,000 psi12 "€76.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4UGE9 Ρολό αλουμινίου 0.0007 Th x 12 ίντσες πλάτος 1000 πόδια | AD9QVV 4UGE91000ft.Μαλακός0"13,000 psi5,000 psi12 "€134.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGF1 Foil Roll Aluminium 0.0007 Th x 18 ίντσες Πλάτος 500 πόδια AD9QVW 4UGF1500ft.Μαλακός0"13,000 psi5,000 psi18 "€118.76
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4UGF2 Ρολά αλουμινίου 0.0007 Th x 18 ίντσα Πλάτος 1000 πόδια | AD9QVX 4UGF21000ft.Μαλακός0"13,000 psi5,000 psi18 "€201.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGF3 Foil Roll Aluminium 0.001 Th x 12 ίντσες Πλάτος 250 πόδια | AD9QVY 4UGF3250ft.Μαλακός0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "€65.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGF5 Ρολό αλουμινίου 0.001 Th x 18 ίντσες πλάτος 250 πόδια | AD9QWA 4UGF5250ft.Μαλακός0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€78.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGF6 Ρολό αλουμινίου 0.001 Th x 18 ίντσες πλάτος 500 πόδια | AD9QWB 4UGF6500ft.Μαλακός0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€153.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGG9 Foil Roll Heavy Gauge αλουμίνιο 0.016 Th x 6 Inch Πλάτος 50 πόδια
€162.15 /μονάδα