Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGF1 Foil Roll Aluminium 0.0007 Th x 18 ίντσες Πλάτος 500 πόδια AD9QVW

APPROVED VENDOR 4UGF1 Foil Roll Αλουμίνιο 0.0007 Th x 18 Inch Πλάτος 500 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QVW Μοντέλο: 4UGF1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€118.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό αλουμινίου
Τύπος κράματοςΣειρά 1100
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος500ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.100 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαΜαλακός
Πάχος0"
Ανοχή πάχους+/- 0.100 "
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό13,000 psi
Τυπική ισχύς απόδοσης5,000 psi
Πλάτος18 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ7607113000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςιδιοσυγκρασίαΠάχοςΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4UGE8 Ρολό αλουμινίου 0.0007 Th x 12 ίντσες πλάτος 500 πόδια | AD9QVU 4UGE8500ft.Μαλακός0"13,000 psi5,000 psi12 "€76.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4UGE9 Ρολό αλουμινίου 0.0007 Th x 12 ίντσες πλάτος 1000 πόδια | AD9QVV 4UGE91000ft.Μαλακός0"13,000 psi5,000 psi12 "€134.20
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4UGF2 Ρολά αλουμινίου 0.0007 Th x 18 ίντσα Πλάτος 1000 πόδια | AD9QVX 4UGF21000ft.Μαλακός0"13,000 psi5,000 psi18 "€201.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGF3 Foil Roll Aluminium 0.001 Th x 12 ίντσες Πλάτος 250 πόδια | AD9QVY 4UGF3250ft.Μαλακός0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "€65.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGF5 Ρολό αλουμινίου 0.001 Th x 18 ίντσες πλάτος 250 πόδια | AD9QWA 4UGF5250ft.Μαλακός0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€78.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGF6 Ρολό αλουμινίου 0.001 Th x 18 ίντσες πλάτος 500 πόδια | AD9QWB 4UGF6500ft.Μαλακός0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€153.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGF8 Foil Roll Αλουμίνιο 0.0015 Th x 6 ίντσες Πλάτος 250 πόδια | AD9QWD 4UGF8250ft.Μαλακός0.001 "13,000 psi5,000 psi6"€42.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGF1 Foil Roll Αλουμίνιο 0.0007 Th x 18 Inch Πλάτος 500 πόδια
€118.76 /μονάδα