APPROVED VENDOR 4RXT8 Locknut Flange 1/4-20, 6000PK | AD9HRK

APPROVED VENDOR 4RXT8 Locknut Flange 1/4-20, 6000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HRK Μοντέλο: 4RXT8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€405.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδοντωτή φλάντζα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Φλάντζα Ντία.37 / 64 "
Πάχος φλάντζας0.040 "
Βαθμός2
Ύψος15 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellRC 45 λεπτά επιφάνειας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHex
Πλάτος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.03
Ύψος πλοίου (cm)10.95
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXT8 Locknut Flange 1/4-20, 6000PK
€405.67 /πακέτο