APPROVED VENDOR 4RWL7 Bucket Tooth Bolt 1-8 X 3 1/2, 60PK | AD9HJQ

APPROVED VENDOR 4RWL7 οδοντικό μπουλόνι κάδου 1-8 X 3 1/2, 60PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HJQ Μοντέλο: 4RWL7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,038.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου με κουβά
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής60 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.634 "
Ύψος κεφαλιού0.616 "
επικεφαλής Τύπος# 7 με κλειδί κλειδώματος
Βασικό ύψος0.473 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος1-8
ΧαρακτηριστικάΚόμπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.41
Ύψος πλοίου (cm)10.44
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος κλειδιού (0.190 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWL7 οδοντικό μπουλόνι κάδου 1-8 X 3 1/2, 60PK
€1,038.29 /πακέτο