ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NLY8 Roll Cork Bb14 1.5mm Πάχος 48 ίντσες x 437 πόδια | AD8YPW

APPROVED VENDOR 4NLY8 Ρολό φελλού Bb14 1.5 mm Πάχος 48 ίντσες x 437 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YPW Μοντέλο: 4NLY8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,726.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαίο υλικό
ΒαθμόςBB14
Μήκος437ft.
ΥλικόΦελλός
Πάχος1.5mm
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.63
Ύψος πλοίου (cm)125.73
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ4504105000
Χώρα ΠροέλευσηςPT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NLY6 Roll Cork Bb14 0.8mm Πάχος 48 ίντσες x 656 πόδια | AD8YPV 4ΝΛΥ6656ft.Φελλός0.8 mm48 "€1,694.19
APROVED VENDOR 6025 Aluminium Roll 1100 0.005 x 12 W x 30" L | AE9BED 6HCU7 602530 "Αλουμίνιο0.005 "12 "€8.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4NLY8 Ρολό φελλού Bb14 1.5 mm Πάχος 48 ίντσες x 437 πόδια
€1,726.07 /μονάδα