Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 4NEU3 Sinker Nail 16D X 3-1/4 Inch Length, 61PK | AD8XBF

APPROVED VENDOR 4NEU3 Sinker Nail 16D X 3-1/4 Inch μήκος, 61PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XBF Μοντέλο: 4NEU3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝυχιών νεροχύτη
Περίπου Pkg. Ποτ.61
Διάμετρος0.148 "
φινίρισμαVinyl
Gauge9
Επικεφαλής Ντία.11 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΕπίπεδο καρό
Μήκος3.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Βάρος συσκευασίας1 λίβρες
Τύπος στελέχουςΛείος
Μέγεθος16d

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7317005540
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEU3 Sinker Nail 16D X 3-1/4 Inch μήκος, 61PK
€11.46 /πακέτο