ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJV6 Διάτρητη διάταξη επιστροφής T-bar | AD8UKA

APPROVED VENDOR 4MJV6 Διάτρητη ράβδος επιστρεφόμενης επιστροφής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8UKA Μοντέλο: 4MJV6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€78.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτρητος διαχύτης επιστροφής
ΧρώμαΆσπρο
Συμβατό μεT-bar Ψευδοροφές Οροφής
Βάθος23.75 "
Μέγεθος αγωγού6 έως 14
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος3 11 / 32 "
ΜόνωσηFiberglass
ΥλικόΑτσάλι
ShapeΤετράγωνα
Πλάτος23.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.916
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)56.9
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχέδιο διάχυσης αέρα (360 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜέγεθος αγωγούΎψοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4MJU7 T-bar διάτρητης επιστροφής 6 έως 12 In | AD8UJR 4ΜJU723.625 "6 έως 145.437 "23.62 "€59.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4MJV1 Diffuser Return T-bar Μέγεθος αγωγού 8 ίντσες | AD8UJV 4ΜJV123.625 "83.5 "23.62 "€83.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJV6 Διάτρητη ράβδος επιστρεφόμενης επιστροφής
€78.33 /μονάδα