ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4MJV1 Diffuser Return T-bar Μέγεθος αγωγού 8 ίντσες | AD8UJV

APPROVED VENDOR 4MJV1 Diffuser Return T-bar Αγωγός Μέγεθος 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8UJV Μοντέλο: 4MJV1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€83.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτρητος διαχύτης επιστροφής
ΧρώμαΆσπρο
Συμβατό μεT-bar Ψευδοροφές Οροφής
Βάθος23.625 "
Μέγεθος αγωγού8
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
ShapeΤετράγωνα
Πλάτος23.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.627
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχέδιο διάχυσης αέρα (360 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜέγεθος αγωγούΎψοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4MJU7 T-bar διάτρητης επιστροφής 6 έως 12 In | AD8UJR 4ΜJU723.625 "6 έως 145.437 "23.62 "€59.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJV6 Διάτρητη διάταξη επιστροφής T-bar | AD8UKA 4ΜJV623.75 "6 έως 143 11 / 32 "23.75 "€78.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJV1 Diffuser Return T-bar Αγωγός Μέγεθος 8 ίντσες
€83.88 /μονάδα