ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4MJU7 T-bar διάτρητης επιστροφής 6 έως 12 In | AD8UJR

APPROVED VENDOR 4MJU7 Διάτρητη ράβδος T-in Return Lay-in 6 έως 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8UJR Μοντέλο: 4MJU7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€59.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτρητος διαχύτης επιστροφής
ΧρώμαΆσπρο
Συμβατό μεT-bar Ψευδοροφές Οροφής
Βάθος23.625 "
Μέγεθος αγωγού6 έως 14
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος5.437 "
ΜόνωσηFiberglass
ΥλικόΑτσάλι
ShapeΤετράγωνα
Πλάτος23.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8585
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)56.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχέδιο διάχυσης αέρα (360 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜέγεθος αγωγούΎψοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4MJV1 Diffuser Return T-bar Μέγεθος αγωγού 8 ίντσες | AD8UJV 4ΜJV123.625 "83.5 "23.62 "€83.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJV6 Διάτρητη διάταξη επιστροφής T-bar | AD8UKA 4ΜJV623.75 "6 έως 143 11 / 32 "23.75 "€78.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJU7 Διάτρητη ράβδος T-in Return Lay-in 6 έως 12 ίντσες
€59.01 /μονάδα