Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJT4 Γρίλια φίλτρου αέρα επιστροφής 14 x 25 ιντσών Λευκό | AD8UJE

APPROVED VENDOR Γρίλια φίλτρου αέρα επιστροφής 4MJT4 14 x 25 ιντσών Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8UJE Μοντέλο: 4MJT4
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
€44.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρίλια φίλτρου επιστροφής αέρα
Διάστημα ράβδων1 / 2 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Βάθος1.13 "
φινίρισμαΆσπρο
Μέγιστη. Ύψος αγωγού (In.)25
Μέγιστη. Πλάτος αγωγού (In.)14
συνολικό ύψος27.57 "
συνολικό πλάτος16.57 "
ΧαρακτηριστικάΑφαιρούμενο πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3075
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)45.21
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JRT5 Φίλτρο αέρα επιστροφής Γρίλια 14 x 20 ίντσες Λευκό | AD8FCJ 4JRT522.57 "16.57 "€36.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JRT6 Φίλτρο επιστροφής αέρα Γρίλια 16 x 20 ίντσες Λευκό | AD8FCK 4JRT622.57 "18.57 "€42.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4JRT7 Φίλτρο αέρα επιστροφής 20 x 20 ίντσες Λευκό | AD8FCL 4JRT722.57 "22.57 "€47.20
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4JRT8 Φίλτρο αέρα επιστροφής Μάσκα 25 x 20 ίντσας Λευκό | AD8FCM 4JRT827.57 "22.57 "€64.42
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΗ VENDOR 4JRT9 Πίσω μάσκα φίλτρου αέρα 12 x 24 ιντσών Λευκή | AD8FCN 4JRT914.57 "26.57 "€40.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JRU1 Επιστροφή φίλτρου αέρα Γρίλια 20 x 25 ίντσες Λευκό | AD8FCP 4JRU122.57 "27.57 "€57.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4MJT1 Φίλτρο αέρα επιστροφής Γρίλια 12 x 12 ίντσες λευκό AD8UJB 4MJT114.57 "14.57 "€21.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Γρίλια φίλτρου αέρα επιστροφής 4MJT4 14 x 25 ιντσών Λευκό
€44.82 /μονάδα