Ρουλεμάν φυσιγγίων διπλής θωράκισης NTN | Ελλάδα

NTN Ρουλεμάν με διπλή ασπίδα


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγ. σ.α.λΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
63307ZZC3 / L627
35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 λίβρες8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 λίβρες34.9mm€102.04
A
63207ZZC3 / L627
35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 λίβρες9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 λίβρες27mm€79.47
A
63208ZZC3 / L627
40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 λίβρες8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 λίβρες30.2mm€89.11
A
63308ZZC3 / L627
40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 λίβρες7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 λίβρες36.5mm€136.58
A
63309ZZC3 / L627
45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 λίβρες7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 λίβρες39.7mm€269.42
B
63209ZZC3 / L627
45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 λίβρες7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 λίβρες30.2mm€96.91
B
63210ZZC3 / L627
50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 λίβρες7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 λίβρες30.2mm€111.59
A
63311ZZC3 / L627
55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 λίβρες5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 λίβρες49.2mm€302.08
A
63312ZZC3 / L627
60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 λίβρες5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 λίβρες54mm€311.34
B
63214ZZC3 / L627
70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 λίβρες5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 λίβρες39.7mm€310.13
A
63314ZZC3 / L627
70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 λίβρες4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 λίβρες63.5mm€453.61
A
63316ZZC3 / L627
80mm+ 0 / -0.015 mm27,600 λίβρες4,000170mm+ 0 / -0.025 mm19,500 λίβρες68.3mm€714.89
A
63317ZZC3 / L627
85mm+ 0 / -0.02 mm29,800 λίβρες3,800180mm+ 0 / -0.025 mm21,800 λίβρες73mm€926.82
A
63320ZZC3 / L627
100mm+ 0 / -0.02 mm39,000 λίβρες3,200215mm+ 0 / -0.03 mm31,500 λίβρες82.6mm€1,217.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;