Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN 63308ZZC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλή ασπίδα | AE2YDM 4ZXP2

NTN 63308ZZC3/L627 Ρουλεμάν φυσιγγίων Διπλή θωράκιση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2YDM Μοντέλο: 63308ZZC3/L627Cross Ref: 4ZXP2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€150.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν κασέτας
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωράκιση
Μπόρε Ντιά.40mm
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.012 mm
Υλικό κλουβιώνΠρεσαριστός χάλυβας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου9,150 λίβρες
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. RPM7,800
Εκτός Dia.90mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.015 mm
Υλικό ασπίδαςΣφραγισμένος χάλυβας
Χωρητικότητα στατικού φορτίου5,400 λίβρες
Θερμ. Εύρος-13 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος36.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)7.24
Μήκος πλοίου (cm)7.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.41
Κωδικός ΕΣ8482105048
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
NTN 63207ZZC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλή ασπίδα | AE2YCT 4ZXL2 63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 λίβρες9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 λίβρες€87.90
NTN 63208ZZC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλή ασπίδα | AE2YCV 4ZXL4 63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 λίβρες8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 λίβρες€97.45
NTN 63209ZZC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλή ασπίδα | AE2YCY 4ZXL7 63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 λίβρες7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 λίβρες€106.96
NTN 63210ZZC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλή ασπίδα | AE2YDA 4ZXL9 63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 λίβρες7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 λίβρες€123.15
NTN 63214ZZC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλή ασπίδα | AE2YDC 4ZXN2 63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 λίβρες5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 λίβρες€342.26
NTN 63307ZZC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν διπλή ασπίδα | AE2YDK 4ZXN9 63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 λίβρες8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 λίβρες€111.59
NTN 63309ZZC3/L627 ρουλεμάν φυσίγγι Διπλή ασπίδα | AE2YDP 4ZXP4 63309ZZC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 λίβρες7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 λίβρες€302.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN 63308ZZC3/L627 Ρουλεμάν φυσιγγίων Διπλή θωράκιση
€150.73 /μονάδα