Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HDZ5 Μαγνητικός γάντζος στήριξης | AD7YKQ

APPROVED VENDOR 4HDZ5 Μαγνητικό άγκιστρο στήριξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YKQ Μοντέλο: 4HDZ5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικό άγκιστρο
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
Βάθος1-23 / 32 "
φινίρισμαΠλαστικό χρώματος ελεφαντόδοντου
Γάντζος Ύψος1-3 / 4 "
Τύπος γάντζουΟνομαστική φόρτωση
ΥλικόΘερμοπλαστικός
ΒάσηΜαγνητικός
Μέγεθος ανοίγματος11 / 15 "
Συνολικό μήκος1 23 / 32 "
Πλάτος1 27 / 64 "
Όριο φόρτου εργασίας4 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΥλικόΜέγεθος ανοίγματοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HDY5 Μαγνητικός γάντζος στήριξης | AD7YKP 4HDY5Μαύρη4.25 "Μπεζ βαμμένοΝάιλον2.5 "15 λίβρες€72.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDZ5 Μαγνητικό άγκιστρο στήριξης
€6.02 /μονάδα