EATON 70423 Σειρά εμβόλων ανοιχτού κυκλώματος


Οι εμβολοφόροι αντλίες ανοιχτού κυκλώματος Eaton 70423 είναι ιδανικές για εξοπλισμό σκυροδέματος, απορριμματοφόρα, φορτωτές εκσκαφέας, τροχοφόρους φορτωτές, φορτηγά κενού, γεωτρήσεις και τηλεχειριστές. Αυτές οι εμβολοφόροι αντλίες λειτουργούν υδραυλικούς κυλίνδρους και κινητήρες σε κινητά κατασκευαστικά και γεωργικά μηχανήματα για γρήγορη απόκριση...χρόνους πόντου και ανάκτησης στο έμβολο ανοιχτού κυκλώματος. Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
70423-LBF
€4,846.25
RFQ
B
70423-RBM
€5,032.80
RFQ
B
70423-LBD
€4,959.95
RFQ
C
70423-LBE
€5,146.49
RFQ
D
70423-LBG
€5,032.80
RFQ
A
70423-RBS
€4,846.25
RFQ
E
70423-LBA
€5,032.80
RFQ
E
70423-LBB
€4,959.95
RFQ
F
70423-RBT
€5,032.80
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Όταν η πίεση εξόδου φτάσει στη ρύθμιση του αντισταθμιστή, ένα καρούλι αντιστάθμισης μετατοπίζεται ενάντια στη δύναμη του ελατηρίου για να επιτρέψει στην πίεση εξόδου της αντλίας να φτάσει στο εσωτερικό σερβοέμβολο.
  • Η μειωμένη διαδρομή του εμβόλου στην περιστρεφόμενη ομάδα και οι μειωμένοι ρυθμοί ροής στην έξοδο της αντλίας είναι τα αποτελέσματα της επιφάνειας και της πίεσης του σερβοεμβόλου που πιέζει στην πλάκα swash.
  • Ενώ η πίεση του συστήματος πέφτει κάτω από τη ρύθμιση του αντισταθμιστή, η δύναμη του ελατηρίου επιτρέπει στον αντισταθμιστή να περιστρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
  • Στη συνέχεια, μέσω του λαδιού στο θάλαμο του εμβόλου, μια γραμμή αποστράγγισης θήκης επιστρέφει λάδι από το θάλαμο του σερβοεμβόλου στη δεξαμενή.
  • Μειώνοντας τη δύναμη του σερβοεμβόλου, το ελατήριο ώθησης αναγκάζει την πλάκα swash να επιστρέψει στη διαδρομή σε πλήρη γωνία και ροή.
  • Στη συνέχεια, η αντλία παρέχει την απαραίτητη ροή για τη διατήρηση της πίεσης του αντισταθμιστή, διατηρώντας την σε σταθερή τιμή.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν ένα συμπαγές περίβλημα αλουμινίου που αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτές οι αντλίες συμμορφώνονται με τον Κωδικό Καθαριότητας ISO 18/13 για την αποφυγή μόλυνσης.
  • Είναι εξοπλισμένα με πίσω πλάκες με πλαϊνή & πίσω θύρα και έχουν μέγιστη ονομαστική ταχύτητα 3000 σ.α.λ.
  • Διαθέτουν μια πλάκα έκκεντρου για τη διανομή της ροής λαδιού σε δυσπρόσιτες περιοχές.
  • Αυτές οι αντλίες εμβόλου διαθέτουν 2 φλάντζες στερέωσης SAE για να αντέχουν στην υψηλή πίεση.
  • Είναι εξοπλισμένα με καρούλι αντιστάθμισης πίεσης για διατήρηση σταθερού ρυθμού ροής.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΣΑΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας των εμβολοφόρων αντλιών ανοιχτού κυκλώματος Eaton 70423 Series;

Αυτές οι αντλίες μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -29 έως 107 βαθμούς C.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις εγκατάστασης για αυτές τις αντλίες εμβόλου ανοιχτού κυκλώματος Eaton 70423 Series;

  • Εγκαταστήστε τις αντλίες εμβόλου έτσι ώστε η αποστράγγιση της θήκης να εξασφαλίζει στάθμη λαδιού στο / πάνω από την κεντρική γραμμή της μονάδας.
  • Η στάθμη λαδιού πρέπει να βρίσκεται στην κεντρική γραμμή ή πάνω πριν από την εκκίνηση της αντλίας εμβόλου.
  • Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή αποστράγγισης της θήκης είναι επαρκούς μεγέθους για τον περιορισμό της πίεσης της θήκης στα 2 bar.
  • Η συνδυασμένη ροπή που απαιτείται για την περιστροφή δύο ή περισσότερων αντλιών δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική ροπή του άξονα σε αυτές τις αντλίες εμβόλου.

Ποιες είναι οι τιμές συνεχούς ονομαστικής και μέγιστης διαλείπουσας πίεσης αυτών των αντλιών;

Οι εμβολοφόροι αντλίες ανοιχτού κυκλώματος Eaton 70423 Series έχουν συνεχή ονομαστική πίεση 210 bar και μέγιστη διακοπτόμενη πίεση 265 bar.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;