ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4GGV3 Economy Spring Snap L 2 5/8 Inch - Pack Of 10 | AD7TUN

APPROVED VENDOR 4GGV3 Economy Spring Snap L 2 5/8 Inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TUN Μοντέλο: 4GGV3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€43.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςEconomy Spring Snap
Μάτι μέσα Dia.Πλάτος ιμάντα 2 "
φινίρισμαΕπινικελωμένη
ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Συνολικό μήκος2.625 "
Άνοιγμα Snap3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΧωρίς αξιολόγηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.56
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Περιορισμοί εφαρμογής (Όχι για ανύψωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΆνοιγμα SnapΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG1 Economy Spring Snap L 1 7/8 Inch - Πακέτο 10 | AD7LGR 4FCG13 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι1.875 "5 / 16 "€11.16
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4FCG2 Economy Spring Snap L 2 1/2 ίντσας - Πακέτο 10 | AD7LGT 4FCG27 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι2.5 "3 / 8 "€12.57
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4FCT9 Economy Spring Snap L 1 Inch - Pack Of 10 | AD7LKT 4FCT97 / 32 "ΕπινικελωμένηΑτσάλι1"3 / 16 "€2.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCU2 Economy Spring Snap L 1 3/8 Inch - Πακέτο 10 | AD7LKU 4FCU29 / 32 "ΕπινικελωμένηΑτσάλι1.375 "5 / 32 "€2.30
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4FCU3 Economy Spring Snap L 1 5/8 ίντσας - Πακέτο 10 | AD7LKV 4FCU31 / 4 "ΕπινικελωμένηΑτσάλι1.625 "1 / 4 "€2.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCU4 Economy Spring Snap L 1 3/4 Inch - Πακέτο 10 | AD7LKW 4FCU43 / 8 "ΕπινικελωμένηΑτσάλι1.75 "1 / 4 "€2.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4FCU5 Economy Spring Snap L 2 Inch - Πακέτο 10 | AD7LKX 4FCU53 / 8 "ΕπινικελωμένηΑτσάλι2"1 / 4 "€6.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGV3 Economy Spring Snap L 2 5/8 Inch - Pack of 10
€43.63 /μονάδα