Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4GGJ8 Slide Bolt Snap ελατηρίου L 4 In | AD7TQX

APPROVED VENDOR Κούπα ελατηρίου 4GGJ8 συρόμενου μπουλονιού L 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TQX Μοντέλο: 4GGJ8
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
€4.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα ελατηρίου Slide Bolt
Μάτι μέσα Dia.9 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΧύτευση σιδήρου
Συνολικό μήκος4"
Άνοιγμα Snap3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΧωρίς αξιολόγηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιορισμοί εφαρμογής (Όχι για ανύψωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΆνοιγμα SnapΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG3 Συρόμενος κοχλίας ελατηρίου Snap L 4 In | AD7LGU 4FCG3-ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast4"3 / 8 "€4.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG4 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 4 5/8 In | AD7LGV 4FCG4-ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast4.625 "7 / 16 "€5.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCG5 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap L 4 In | AD7LGW 4FCG5-Χύτευση ακριβείας κεριού απώλειαςΑνοξείδωτο ατσάλι 3164"7 / 16 "€17.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCJ5 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 4 3/4 In | AD7LHQ 4FCJ5--Χαλκί4.75 "7 / 16 "€7.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4FCN1 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 3 3/8 In | AD7LJF 4FCN1Πλάτος ιμάντα 1 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.375 "7 / 16 "€2.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4GGJ2 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου L 3 1/4 In | AD7TQQ 4GGJ21 / 2 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.25 "7 / 16 "€3.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4GGJ3 Συρόμενο μπουλόνι ελατηρίου Snap 3 3/8 In | AD7TQR 4GGJ35 / 8 "ΕπινικελωμένηΨευδάργυρο Die Cast3.375 "7 / 16 "€3.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Κούπα ελατηρίου 4GGJ8 συρόμενου μπουλονιού L 4 In
€4.54 /μονάδα