Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CUH4 U-Nut Spring Steel M6X1.00Mm, 25PK | AD6ZPG

APPROVED VENDOR 4CUH4 U-Nut Spring Steel M6X1.00Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZPG Μοντέλο: 4CUH4
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
€18.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα19.0 σε 20.0mm
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.080 σε 4.00mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUH4 U-Nut Spring Steel M6X1.00Mm, 25PK
€18.36 /πακέτο