Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRW2 Μεγάλος γάντζος 303 από ανοξείδωτο ατσάλι 4 21/64 ίντσες D | AD6ZEB

APPROVED VENDOR 4CRW2 Large Utility Hook 303 Inox 4 21/64 Inch D

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6ZEB Μοντέλο: 4CRW2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€140.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
Βάθος4-21 / 64 "
φινίρισμαΚαθρέπτης
υλικούΠεριλαμβάνεται
Hook Eye μέσα στο H1 / 4 "
Hook Eye μέσα στο W1 / 4 "
Γάντζος Ύψος10-15 / 64 "
Τύπος γάντζουΟροφή
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Όριο φόρτου εργασίας33 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.44
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΒάθοςφινίρισμαΌριο φόρτου εργασίαςυλικούΥλικόΜέγεθος ανοίγματοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WBN4 Ανώτατο άγκιστρο Ψευδάργυρος Μήκος 3 3/4 ίντσες - Πακέτο 20 | AB3YWR 1WBN41 15 / 64 "-ψευδάργυρος-Δεν περιλαμβάνονταιΑτσάλι1 / 2 "3.75 "€15.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WBN5 Ψευδάργυρος γάντζος οροφής Μήκος 3 1/4 ίντσες - Συσκευασία 20 | AB3YWT 1WBN51 15 / 64 "-ψευδάργυρος-Δεν περιλαμβάνονταιΑτσάλι19 / 32 "3.25 "€12.26
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1WBN6 Γάντζος οροφής Μήκος ψευδάργυρου 2 1/2 ίντσας - Πακέτο 20 | AB3YWU 1WBN65 / 8 "-ψευδάργυρος-Δεν περιλαμβάνονταιΑτσάλι3 / 4 "2.5 "€6.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WBN7 Οροφής γάντζος ψευδάργυρος Μήκος 2 ίντσες - Πακέτο 20 | AB3YWV 1WBN75 / 8 "-ψευδάργυρος-Δεν περιλαμβάνονταιΑτσάλι1"2"€6.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WBN8 Γάντζος οροφής Ψευδάργυρος Μήκος 1 1/2 ίντσα - Συσκευασία των 20 | AB3YWW 1WBN825 / 64 "-ψευδάργυρος-Δεν περιλαμβάνονταιΑτσάλι1"1.5 "€4.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WBN9 Οροφής γάντζος ψευδάργυρος Μήκος 1 1/4 ίντσες - Συσκευασία των 20 | AB3YWX 1WBN925 / 64 "-ψευδάργυρος-Δεν περιλαμβάνονταιΑτσάλι1"1.25 "€4.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRW1 Μεγάλος γάντζος 303 από ανοξείδωτο ατσάλι 3 17/64 ίντσες D | AD6ZEA 4CRW1-3-17 / 64 "Καθρέπτης22 λίβρεςΠεριλαμβάνεται303 από ανοξείδωτο ατσάλι--€84.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW2 Large Utility Hook 303 Inox 4 21/64 Inch D
€140.06 /μονάδα