Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 4CCK6 Hex Key Ebow Brass 1/8 Inch Fnpt | AD6WXE

APPROVED VENDOR 4CCK6 Hex Key Ebow Brass 1/8 Inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WXE Μοντέλο: 4CCK6
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
€22.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο αγκώνα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος5 / 16 "
Μήκος1.25 "
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Εκτός Dia.39 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CCK5 Hex Key Ebow Brass 1/16 Inch x 1/8 Inch | AD6WXD 4CCK55 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"€29.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4CCK7 Μπρούτζος με εξάγωνο κλειδί 1/4 ίντσα x 1/4 ίντσα | AD6WXF 4CCK73 / 8 "1.375 "55 / 64 "1 / 4 "€23.76
APROVED VENDOR 4CCK8 Hex Key Ebow Brass 1/4 Inch Fnpt | AD6WXG 4CCK83 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 4 "€20.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4CCK9 Μπρούτζος με εξάγωνο κλειδί 1/4 ίντσα x 3/8 ίντσα | AD6WXH 4CCK91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€30.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK6 Hex Key Ebow Brass 1/8 Inch Fnpt
€22.94 /μονάδα