Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4CCK9 Μπρούτζος με εξάγωνο κλειδί 1/4 ίντσα x 3/8 ίντσα | AD6WXH

APPROVED VENDOR 4CCK9 Hex Key Ebow Brass 1/4 Inch x 3/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WXH Μοντέλο: 4CCK9
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
€29.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο αγκώνα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μήκος1.625 "
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Εκτός Dia.63 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "x 3 / 8"
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CCK5 Hex Key Ebow Brass 1/16 Inch x 1/8 Inch | AD6WXD 4CCK55 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"€27.58
APROVED VENDOR 4CCK6 Hex Key Ebow Brass 1/8 Inch Fnpt | AD6WXE 4CCK65 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 8 "€19.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4CCK7 Μπρούτζος με εξάγωνο κλειδί 1/4 ίντσα x 1/4 ίντσα | AD6WXF 4CCK73 / 8 "1.375 "55 / 64 "1 / 4 "€22.61
APROVED VENDOR 4CCK8 Hex Key Ebow Brass 1/4 Inch Fnpt | AD6WXG 4CCK83 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 4 "€18.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK9 Hex Key Ebow Brass 1/4 Inch x 3/8 Inch
€29.19 /μονάδα