Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 4CAT2 Wing Nut Nylon Insert 3/8-16, 20PK | AD6WRQ

APPROVED VENDOR 4CAT2 Wing Nut Nylon Insert 3/8-16, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WRQ Μοντέλο: 4CAT2
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
€60.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΨευδάργυρο κράμα
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.9 / 16 "
Ύψος23 / 32 "
ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Τύπος καρύουΈνθετο νάιλον φτερούγας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΈνθετο νάιλον
Πτέρυγα1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAT2 Wing Nut Nylon Insert 3/8-16, 20PK
€60.85 /πακέτο