Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 4CAK2 Locknut Tooth Washer 5/16-24, 100PK | AD6WPT

APPROVED VENDOR 4CAK2 Locknut Tooth Washer 5/16-24, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WPT Μοντέλο: 4CAK2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€23.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Φλάντζα Ντία.37 / 64 "
Βαθμός2
Ύψος21 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΜε πλυντήριο δοντιών
Πλυντήριο OD37 / 64 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK2 Locknut Tooth Washer 5/16-24, 100PK
€23.09 /πακέτο