Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 4CAJ9 Locknut Tooth Washer 1/4-28, 100PK | AD6WPQ

APPROVED VENDOR 4CAJ9 Locknut Tooth Washer 1/4-28, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WPQ Μοντέλο: 4CAJ9
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
€15.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Φλάντζα Ντία.1 / 2 "
Βαθμός2
Ύψος15 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΜε πλυντήριο δοντιών
Πλυντήριο OD1 / 2 "
Πλάτος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ9 Locknut Tooth Washer 1/4-28, 100PK
€15.95 /πακέτο