ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 49P399 Κτίριο εξωτερικών χώρων αποθήκευσης 345 Cu.ft. | AD6RFV

APPROVED VENDOR 49P399 Υπαίθριος Αποθηκευτικός Κτίριο 345 Cu.ft.

Είδος: AD6RFV Μοντέλο: 49P399
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,138.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚτίριο εξωτερικών χώρων αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Χωρητικότητα345 Cu.Ft.
ΧρώμαΜπεζ
ΚατασκευήΓαλβανισμένο ατσάλι
Βάθος96 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας87 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας96 "
Πόρτες2-PC μεντεσέ
Ύψος90 "
Εσωτερικό βάθος68.5 "
Μέσα σε ύψος87 "
Εσωτερικό πλάτος100.375 "
Χωρητικότητα φορτίου45 λίβρες
ΥλικόΓαλβανισμένος σωλήνας με τροφοδοτημένο, πάνελ PC και στέγες από PVC
Συνολικό βάθος96 "
συνολικό ύψος91 "
συνολικό πλάτος100.375 "
ΧαρακτηριστικάΟροφή
Πλάτος102 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 235.41
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)266.7
Κωδικός ΕΣ9406008030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 49P399 Υπαίθριος Αποθηκευτικός Κτίριο 345 Cu.ft.
€2,138.42 /μονάδα